カジメイク
オールマインド360°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ライム
シルバー
ネイビー
ライム
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57253026
品番
3450
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ライム
サイズ
S
耐水圧(mmH2O)
10000
仕様
ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート
混率(%)
(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>
股下(cm)
69
胸廻(cm)
115
着丈(cm)
67
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
94/50
適応身長(cm)
150~160
適応胴囲(cm)
66~74
裄丈(cm)
83
適応胸囲(cm)
78~86