曜日別特売
3450 オールマインド360° カジメイク 57253148

3450 オールマインド360° カジメイク 57253148
3450 オールマインド360° カジメイク 57253148
3450 オールマインド360° カジメイク 57253148
3450 オールマインド360° カジメイク 57253148

オールマインド360°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
ライム
内容量1着注文コード57253148品番3450
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ライムサイズ4L耐水圧(mmH2O)10000仕様ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>股下(cm)79胸廻(cm)137着丈(cm)82腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)130/74適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)102~126裄丈(cm)97.5適応胸囲(cm)108~122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする