曜日別特売
TSEG-1000 エコノミースプレーガン TRUSCO 57253157

TSEG-1000 エコノミースプレーガン TRUSCO 57253157
TSEG-1000 エコノミースプレーガン TRUSCO 57253157

エコノミースプレーガン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード57253157品番TSEG-1000
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。

トラスコ品番790-3090材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック容量(mL)1000質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250吐出量1cc危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: トイレ清掃用
その他業種

トイレ用のスプレーボトルが壊れた為、こちらを購入しました。
届いてすぐに使用したのですが、驚くほど握りが軽い!
園芸用やキッチン用の物もこちらに順々変えていこうと思います。
粘度のある液体は不可との事で濃度には気をつけたいと思います。
取り敢えず、すごく良い商品です。

対象商品 : 57253175
2022-02-05
用途: 部品の掃除

洗剤を入れて、部品を洗浄するときに使ってます、大きさ的に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 57253175
2021-09-06
用途: 車用のコーティング剤の塗布。

安くて耐久性がないかと思いましたが、丈夫で長持ちします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする