表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M4ピッチ(mm)0.7寸法D×H(mm)8×8(J)寸法D1(Φmm)7寸法SRW(d-t)(mm)6.6-1.0寸法L(mm)20材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム色ワッシャー:半透明