ホシ服装
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57254341
品番
224
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
OD
サイズ
4L
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75