※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
オールステンレスクリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
A4
A4
B4
タイプ
ヨコ
タテ
ヨコ
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57254356
品番
CBSU-A4Y
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
トラスコ品番
818-5146
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
320
高さ(mm)
235
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×235
注意
※クリーンパックではありません。