225 長袖ポロシャツ ホシ服装 57254411

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1個注文コード57254411品番225
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ODサイズ4L胸囲(cm)127肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする