用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去
仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性