曜日別特売
TMPB-2-GN パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO 57256255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMPB-2-GN パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO 57256255
TMPB-2-GN パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO 57256255

パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×2×2
内容量1本注文コード57256255品番TMPB-2-GN
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわりトラスコ品番819-1567グリーン材質(本体)ステンレス質量(g)0.6線径(Φmm)0.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×2×2材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする