曜日別特売
TEDM-920-GN 塩ビマット TRUSCO 57257095

TEDM-920-GN 塩ビマット TRUSCO 57257095
TEDM-920-GN 塩ビマット TRUSCO 57257095
TEDM-920-GN 塩ビマット TRUSCO 57257095

塩ビマット

商品レビューを投稿する
表面(柄)ダイヤ型
内容量1本注文コード57257095品番TEDM-920-GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,340販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。グリーントラスコ品番780-5306材質塩化ビニール(PVC)質量(kg)28幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5表面(柄)ダイヤ型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする