TPM0660-W PVCマット TRUSCO 57257427

TPM0660-W PVCマット TRUSCO 57257427
TPM0660-W PVCマット TRUSCO 57257427
TPM0660-W PVCマット TRUSCO 57257427
TPM0660-W PVCマット TRUSCO 57257427

PVCマット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード57257427品番TPM0660-W
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。

用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)610長さ(mm)1730トラスコ品番818-3243材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57257366
2021-10-23
用途: 作業台の立ち仕事で足元に敷いた。マットの上で移動あり
農・林・水産業

1年間使用しましたが、表面にほころびが出てきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする