TRUSCO
抗菌ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径×外径(Φmm)
12×18
12×18
15×22
19×26
25×33
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57257682
品番
TBK-1218-10
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
内径×外径(Φmm)
12×18
長さ(m)
10
適合
食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
トラスコ品番
497-2333
材質
内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
質量(kg)
1.4
色
クリア
タイプ
タイヤ巻
使用温度範囲(℃)
-10~70
使用圧力(MPa)
0.8
標準質量(g/m)
140
許容曲げ半径(mm)
85以上
注意
※紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能、抗菌性能は問題ありません。