TRUSCO
片刃薄鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
195
180
195
刃渡り(mm)
165
155
165
全長(mm)
420
385
420
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57257813
品番
KUH-195
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途
やわらかい草の刈り取りに。
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
34
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
420
トラスコ品番
818-4361
材質
刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
質量(g)
200