24時間管理に適した、ボックスタイプのエタノール80%(76.9~81.4vol%)含浸綿です。
使用範囲に合わせて、2種類の基布サイズから選べます。(4cm×4cm・8cm×8cm)
4cm×4cmは4種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。
基布は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
エタノール80%を基布に含浸させています。
フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。
使い切りのため、継ぎ足し使用の防止につながり、衛生的に使用できます。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。
開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。