曜日別特売
TKM3037-CR 通い袋 TRUSCO 57258452

 

TKM3037-CR 通い袋 TRUSCO 57258452
TKM3037-CR 通い袋 TRUSCO 57258452

通い袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード57258452品番TKM3037-CR
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。

収納の目安B4クリームトラスコ品番818-5107材質軟質塩化ビニール質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80間口×高さ(mm)300×350寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-16
用途: 台車に取り付けて、書類の保管に使用
徳山計量器株式会社

便利に使用しているが、
使っているうちに、素材が硬化してくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする