曜日別特売
NB-318BCB-NB 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品 廣杉計器 57258514

NB-318BCB-NB 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品 廣杉計器 57258514
NB-318BCB-NB 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品 廣杉計器 57258514

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)18
寸法D×H(mm)6×7(B)
内容量1袋(50個)注文コード57258514品番NB-318BCB-NB
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)6×7(B)寸法D1(Φmm)5寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)18材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする