TRUSCO
リールクリップ名札(ハードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57258608
品番
TNH-H-B
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
非接触IDカード使用時に大変便利です。
名札ケースにはIDカードが2枚(裏表)入ります。
色
青
トラスコ品番
781-3384
質量(g)
39
タイプ
ハード
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法(縦×横)(mm)
72×91
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ストラップ)10×900
中紙サイズ(mm)
86×54
リールサイズ(mm)
約650(伸長時)
材質(ループ)
再生PET100%