表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)10×8(P)寸法D1(Φmm)8寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)6材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6色ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)