TR-W リールクリップ名札(ハードタイプ) TRUSCO 57258635

TR-W リールクリップ名札(ハードタイプ) TRUSCO 57258635
TR-W リールクリップ名札(ハードタイプ) TRUSCO 57258635

リールクリップ名札(ハードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57258635品番TR-W
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。

トラスコ品番781-3422材質(本体)ABS樹脂質量(g)13寸法(縦×横)(mm)80×33リールサイズ(mm)約650(伸長時)材質(クリップ)ポリエチレン樹脂材質(リング)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57258635
2023-10-26
用途: 物流作業、組み立て作業
卸売・小売業

名札付で使用。作業時に一緒に梱包したり、棚などに引っ掛けて紐が切れます。
交換用に使ってますが元の物より切れにくいと思います。

対象商品 : 57258635
2021-03-27
用途: ここだけの部分があって助かります。
サービス業

伸び縮みする部分が切れてしまったのでストラップごと買い直しかと思っていたが、この部分だけあって助かった。

対象商品 : 57258635
2017-09-07
用途: IDカードの吊り下げ

ひもが切れるので消耗部品なので、安く買えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする