曜日別特売
4961366154058 KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAM 57258961

4961366154058 KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAM 57258961
4961366154058 KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAM 57258961
4961366154058 KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAM 57258961

KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57258961品番4961366154058
参考基準価格(税別)¥227販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ナイロン製ライトケース。
ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。

材質ナイロン寸法(mm)ベルト通し:59×14、収納可能ライト:最大Φ26サイズ(mm)幅:36、長さ:100~120(調整可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする