アイリスオーヤマ
IHジャー炊飯器 5.5合
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57259916
品番
RC-ILA50-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
お米の個性に合わせて、おいしく炊き分けるコンパクト設計のIHジャー炊飯器です。
付属品
3Wayしゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
厚さ(mm)
【釜】1.7
色
ホワイト
コード長さ(m)
1.1
方式
IH
定格消費電力(W)
1030
本体質量(kg)
3.3
使用時間(分)
【炊飯】(早炊き)35 / (通常)65
モード
白米、無洗米、早炊き、エコ、冷凍、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、押し麦、もち麦、おこわ、雑穀米
使用時間(時間)
【鮮度長持ち保温】24
年間消費電力量(kW)
92.0h/年