TRUSCO
こぼれ防止テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ブルー
ブラック
グリーン
グレー
レッド
イエロー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57260288
品番
KBT-B-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途
部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。
色
ブルー
材質
PE、PET、アクリル
仕様
屋内用
トラスコ品番
780-5136
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
480×10×7