中央化成品
ラ・プロムナードⅡ ブルー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57260291
品番
HMB801-2
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,818
販売価格(税別)
¥
36,198
バスケットに入れる
アルミ素材で軽量&コンパクト
タイヤが大きく段差越えが楽。
簡単に折り畳みが可能で自立タイプ
材質
フレーム/アルミ、バック/オックス
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×72×79~85(5段階)
アズワン品番
69-1204-11
折幅(mm)
300
座面奥行(cm)
22
座面高(cm)
52
バッグ容量(L)
9
後輪(cm)
18
座幅(cm)
35
前輪(cm)
Φ20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000