曜日別特売
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485

Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485
Resoft04 リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香 コンフェスタ 57260485

リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57260485品番Resoft04
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

肌を傷つけないスクラブ粒子で、普段使いとしてのボディスクラブです。
塩スクラブやシュガースクラブと違い、角が尖った粒ではなく、まるいセルロース繊維が角質をしっかり絡め取ってくれます。
肌へのあたりはソフトなのに、しっかり角質にアプローチしてくれます
【こんな部位に】フットパドルを使ってケアすることのできない、足の甲や、お尻と太もものショーツライン、ひじ、膝部分、背中、手、首、顔まわり等におすすめです。
【衛生的】スクラブによくある、ジャー容器ではないので、容器をたてて、使用したいときにすぐ使え、衛生的に保管ができます。
【使い方】肌を濡らさない状態で、スクラブを手にとり、必要部位にくるくるとマッサージするようにしてご利用ください。
強アルカリの水酸化Naや水酸化Kは配合されておりませんので、洗い流す必要がなく、スクラブ剤を拭き取るだけでもOKです。
スクラブで角質ケアしたあとは、ローションやクリームなどで保湿をしてあげてください。
1回2.5gの使用で、約50回分使用できます。

用途
マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして
容量(mL)150アズワン品番68-6765-54
注意
※開封後は3ヶ月を目安に使い切ってください。
※未開封で3年の有効期限が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする