7862133 レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入 VC工業 57260799

7862133 レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入 VC工業 57260799
7862133 レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入 VC工業 57260799

レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード57260799品番7862133
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,398
販売価格(税別)
43,998

使い勝手の良い化粧用コットンと綿棒をセットにしたレディースアメニティです。
旅行や出張時のスキンケア、化粧直しに便利な必需品をひとつのパッケージにまとめました。
包材にはPLA(植物性由来の原料)を含んでおりプラスチックの使用を低減した商品になります。

材質包材:PLA+PE長さ(mm)綿棒:75寸法(mm)コットン:50×60包材:白+ロゴ1C(黒)材質(本体)コットン:綿100%、綿棒:紙(軸外側)+プラスチック(軸内側)+綿100%(両端)先端径(mm)綿棒:2.5丸内寸(幅W×高さH)(mm)包材:90×115アズワン品番60-0546-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする