D6CA3A0AB230 TENコード 山田実業 57261176

D6CA3A0AB230 TENコード 山田実業 57261176
D6CA3A0AB230 TENコード 山田実業 57261176
D6CA3A0AB230 TENコード 山田実業 57261176
D6CA3A0AB230 TENコード 山田実業 57261176

TENコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
線径(mm)2.3
内容量1個(100m)注文コード57261176品番D6CA3A0AB230
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。
材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。
重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。
樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。

用途曳縄・道糸・トローリング材質芯:ナイロン 側:テトロンタイプTENコード、色染 綛100m(50x2)伸度(%)15~25強度(kg)180線径(mm)2.3
注意
※紫外線に当たると劣化しますので保管方法にはご注意ください。
※製造状、繊維のつなぎ目が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする