TE13-27 ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO 57261313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大径(Φmm)27
内容量1セット(10個)注文コード57261313品番TE13-27
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。

用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。最大径(Φmm)27バンド幅(mm)13材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-6945厚さ(mm)0.7質量(g)194最小径(Φmm)16ボルト(mm)(6角)7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57261365
2021-06-19
用途: 屋根融雪の主配管用
株式会社東創建

ニップル、ヘッダーチーズの取り付け時に使用しております。

対象商品 : 57261313
2020-09-25
用途: 自動車のラジエータホースを筆頭に冷却水サイクルの各ホースや吸気系統のホースバンド取替えに。

自動車のラジエータホースを筆頭に冷却水サイクルの各ホースや吸気系統のホースバンド取替えに。オールステンレスで作り込みもよくホース表面を痛めない。そして安価でバンド自体も軽量★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする