曜日別特売
TB-0008-044 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261411

商品画像

TB-0008-044 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261411
TB-0008-044 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261411
TB-0008-044 ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) MARKLESS STYLE 57261411

ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
色(本体)ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード57261411品番TB-0008-044
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。
ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。
電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。
ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。
【商品仕様詳細】
充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属

ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37色(本体)ホワイト素材ABS、PP 他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする