曜日別特売
TNH-47 名札ケース(ハードタイプ) TRUSCO 57261462

名札ケース(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード57261462品番TNH-47
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

IDカードの折れや破損を防ぎます。名刺の収納も可能です。

用途IDカード、名刺ケースに。トラスコ品番781-3333材質再生PC樹脂質量(g)170タイプハード寸法(縦×横)(mm)72×91中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする