TRUSCO
マーキングタイイージーリリースタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
最大結束径(Φmm)
24
24
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
57261654
品番
TRMHVC100
参考基準価格(税別)
¥1,152
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
色
白
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
24
仕様
屋内用
トラスコ品番
789-7987
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
UL規格品
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
114×3.6×1
寸法(縦×横)(mm)
(書き込みスペース)13×19
印字方式
油性ペン
引張強度(N)
80.1
最小結束径(Φmm)
3
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。