曜日別特売
TLP-M 使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO 57261715

TLP-M 使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO 57261715
TLP-M 使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO 57261715
TLP-M 使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO 57261715
TLP-M 使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO 57261715

使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)28
内容量1セット(100枚)注文コード57261715品番TLP-M
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです。
指先にもフィットし、細かい作業にも最適です。
耐アレルギー性に優れ、掌や指が痒くなりにくいです。

用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。透明サイズM全長(cm)58材質ポリエチレン(PE)エンボス加工内エンボストラスコ品番787-9636厚さ(mm)0.04質量(g)351入数(枚)100規格食品衛生法適合中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)28粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-23
用途: 洗い場
飲食業

指が奥まで入らない。
他の人にも試したが、皆同じく奥まで指が入らなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする