TRUSCO
鋼板溶接用マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262248
品番
TSMM
参考基準価格(税別)
¥16,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
450
トラスコ品番
799-3722
材質
(マグネット)フェライト
質量(kg)
1
材質(本体)
スチール
径(mm)×高さ(mm)
85×140