TSMM-60 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57262257

 

TSMM-60 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57262257
TSMM-60 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57262257
TSMM-60 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57262257

補助プレート付溶接用マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
吸着力(N)100
内容量1セット(2個)注文コード57262257品番TSMM-60
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。

用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)100トラスコ品番799-3731材質(マグネット)フェライト質量(kg)0.6材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×50保持角度(°)30、60、45、90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57262257
2024-01-27
用途: 溶接作業時

小さいので込み入った所にも入り便利だが、う少し磁力が強いほうが良いと思う。

対象商品 : 57262257
2021-02-02
用途: 溶接時の角度だし
株式会社郡産業建設業・工事業

マグネットが弱くてすぐにずれてしまう。もう少し強力なマグネットを使用してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする