※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プラカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
蛍光イエロー
ホワイト
径(Φmm)
6
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262704
品番
TCK6W
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
819-5289
質量(g)
6
径(Φmm)
6
寸法(縦×横)(mm)
24.5×60.5