曜日別特売
TMIR-13W-3 ミニマムローラー(防水用) TRUSCO 57262957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMIR-13W-3 ミニマムローラー(防水用) TRUSCO 57262957
TMIR-13W-3 ミニマムローラー(防水用) TRUSCO 57262957
TMIR-13W-3 ミニマムローラー(防水用) TRUSCO 57262957
TMIR-13W-3 ミニマムローラー(防水用) TRUSCO 57262957

ミニマムローラー(防水用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラーサイズ(inch)3
ローラーサイズ(mm)75
内容量1セット(2本)注文コード57262957品番TMIR-13W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。

用途入り隅などの細部塗装用。ローラーサイズ(inch)3毛丈(mm)13トラスコ品番789-8720質量(g)15種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3ローラーサイズ(mm)75適合塗料水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎主な用途防水用適合ハンドルTMRF-345ローラー径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする