※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ミニマムローラー(防水用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
5
ローラーサイズ(mm)
100
100
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
57262966
品番
TMIR-13W-4
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
789-8738
質量(g)
25
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎
主な用途
防水用
適合ハンドル
TMRF-345
ローラー径(Φmm)
25