メイン画像
BMターゲット
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(25個)
1パック(40個)
容量
約300
約120
約240
約300
約400
容量(オンス)
10
10
12
4
8
色
エレガントグリーン
イエロー
グレー
サクラピンク
ネイビー
ワインレッド
白
黒
スカイブルー
エレガントグリーン
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
57263039
品番
004533165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
エレガントグリーン
容量
約300
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
90
容量(オンス)
10
底径(Φmm)
57
入数
25
メーカー商品コード
004533165
商品タイプ
本体