曜日別特売
TLPS-4 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263045

TLPS-4 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263045
TLPS-4 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263045
TLPS-4 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263045

ロッキングピンシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法B(mm)8
ねじ径M4
内容量1セット(2個)注文コード57263045品番TLPS-4
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。

用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。ねじ径M4トラスコ品番789-8282質量(g)14寸法L(mm)16寸法d(mm)8材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)4寸法D(mm)3.5寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする