004180710 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 57263091

メイン画像

004180710 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 57263091
004180710 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 57263091
004180710 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 57263091
004180710 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 57263091

NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
白無地
材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×160
内容量1パック(100枚)注文コード57263091品番004180710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ノンフッ素(PFASフリー)の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。

材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム白無地規格2025/11/06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする