メイン画像
HEIKO
アーチハンドキャリーケーキ箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×210×90+取手50
105×150×90+取手50
120×180×90+取手50
150×210×90+取手50
180×240×90+取手50
色
クラフト
ホワイト
クラフト
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
57263240
品番
004200565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取っ手部分がアーチ型で持ちやすいキャリータイプのケーキ箱です。組み立て式で在庫スペースの削減に貢献します。
用途
ケーキ6~7個用
材質
カード紙未晒300g
色
クラフト
規格
15×21
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×210×90+取手50
取手
50