メイン画像
HEIKO
ドーナツ・シュークリーム箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(縦×横×高さ)(mm)
105×260×105
105×210×105
105×260×105
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
57263276
品番
004200569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シュークリームはもちろんのこと、洋菓子などを入れるのに最適な白無地箱です。ワンタッチ式で便利。
用途
シュークリーム5~6個
材質
晒カード紙 250g
色
白無地
規格
M
寸法(縦×横×高さ)(mm)
105×260×105