曜日別特売
006656230 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263319

メイン画像

006656230 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263319
006656230 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263319
006656230 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263319

手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード57263319品番006656230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

焼き菓子や小物のギフトにお使いいただけるジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。高級感のあるマットタイプです。

用途焼き菓子3~4個材質マットOP20/CP50規格#70 17-17マット無地サイズ(mm)厚0.07×幅170×高170/底マチ:60/チャック下:120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57263319
2026-01-05
用途: お客様へのプレゼント入れ
蕎麦いわ久川さき庵サービス業

チャックや持ち手があって使い勝手が良くお客様にお渡しする時中身も見えて最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする