曜日別特売
006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511

メイン画像

006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511
006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511
006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511
006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511
006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511
006901814 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263511

レジ袋 再生原料エコハンドハイパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)255
高さ(mm)480
厚さ(mm)0.012
マチ(mm)135
内容量1パック(100枚)注文コード57263511品番006901814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

再生原料を25%配合した環境にやさしいレジ袋です。厚みを薄くし「CO2排出削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE+再生原料25% 乳白原反幅(mm)255厚さ(mm)0.012乳白高さ(mm)480容量(L)牛乳パック1×4本規格L全幅(mm)390マチ(mm)135再生材使用率(%)25再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする