006770150 PPサンドイッチ袋 HEIKO 57263599

メイン画像

PPサンドイッチ袋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1パック(200枚)注文コード57263599品番006770150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

三角型サンドイッチ専用の無地ポリ袋です。サンドイッチの厚みを見越して台形のシルエットになっています。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質IPP全幅(mm)180幅(mm)50厚さ(mm)0.025高さ(mm)200規格50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70116768
2020-10-27
用途: サンドイッチの梱包
飲食業

サンドイッチの梱包の際に使用しています。
難点としましては、開きが狭いのでホイップが付いてしまう事です。
しかし、値段がとても安くて気に入っています。

対象商品 : 70116768
2018-07-03
用途: サンドイッチの包装
飲食業

通常のサンドイッチ袋よりも一回り小さいサイズのものを探していたところちょうど良い大きさのものが見つかりました。
包装の作業性もよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする