メイン画像
HEIKO
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ヒワ
グレー
ヒワ
アズキ
オレンジ
ピンク
ミズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×250
330×100×290
330×100×450
200×120×250
160×110×160
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
57263687
品番
005330108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。
材質
未晒クラフト紙120g
色
ヒワ
規格
20-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×250
手紐
アクリル紐