曜日別特売
006645983 レジ袋 アームハンドハイパー M SWAN 57264125

メイン画像

006645983 レジ袋 アームハンドハイパー M SWAN 57264125
006645983 レジ袋 アームハンドハイパー M SWAN 57264125
006645983 レジ袋 アームハンドハイパー M SWAN 57264125
006645983 レジ袋 アームハンドハイパー M SWAN 57264125
006645983 レジ袋 アームハンドハイパー M SWAN 57264125

レジ袋 アームハンドハイパー M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード57264125品番006645983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

省資源化の薄口タイプのレジ袋です。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。また袋の底を破れにくくするアーチシール加工を施しています。乳白色。食品衛生法規格基準適合商品です。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE 乳白原反幅(mm)215厚さ(mm)0.011乳白容量トイレットペーパー4ロール×1パック高さ(mm)430規格M全幅(mm)340マチ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする