曜日別特売
006645984 レジ袋 アームハンドハイパー L SWAN 57264141

メイン画像

006645984 レジ袋 アームハンドハイパー L SWAN 57264141
006645984 レジ袋 アームハンドハイパー L SWAN 57264141
006645984 レジ袋 アームハンドハイパー L SWAN 57264141
006645984 レジ袋 アームハンドハイパー L SWAN 57264141
006645984 レジ袋 アームハンドハイパー L SWAN 57264141

レジ袋 アームハンドハイパー L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード57264141品番006645984
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

省資源化の薄口タイプのレジ袋です。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。また袋の底を破れにくくするアーチシール加工を施しています。乳白色。食品衛生法規格基準適合商品です。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE 乳白原反幅(mm)255厚さ(mm)0.012乳白高さ(mm)480容量(L)牛乳パック1×4本規格L全幅(mm)390マチ(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする