曜日別特売
006645986 レジ袋 アームハンドハイパー 3L SWAN 57264159

メイン画像

006645986 レジ袋 アームハンドハイパー 3L SWAN 57264159
006645986 レジ袋 アームハンドハイパー 3L SWAN 57264159
006645986 レジ袋 アームハンドハイパー 3L SWAN 57264159
006645986 レジ袋 アームハンドハイパー 3L SWAN 57264159
006645986 レジ袋 アームハンドハイパー 3L SWAN 57264159

レジ袋 アームハンドハイパー 3L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード57264159品番006645986
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

省資源化の薄口タイプのレジ袋です。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。また袋の底を破れにくくするアーチシール加工を施しています。乳白色。食品衛生法規格基準適合商品です。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE 乳白原反幅(mm)345厚さ(mm)0.016乳白容量トイレットペーパー8ロール×1パック高さ(mm)580規格3L全幅(mm)490マチ(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする