曜日別特売
TMIR-13-2 ミニマムローラー TRUSCO 57264332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMIR-13-2 ミニマムローラー TRUSCO 57264332
TMIR-13-2 ミニマムローラー TRUSCO 57264332
TMIR-13-2 ミニマムローラー TRUSCO 57264332
TMIR-13-2 ミニマムローラー TRUSCO 57264332

ミニマムローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
ローラーサイズ(inch)2
ローラーサイズ(mm)50
内容量1セット(3本)注文コード57264332品番TMIR-13-2
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。

用途入り隅などの細部塗装用。ローラーサイズ(inch)2毛丈(mm)13トラスコ品番818-9511サイズミニマム質量(g)15種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3ローラーサイズ(mm)50主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTMRF-2ローラー径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鉄骨製手摺の塗装
有限会社市川鉄工所

フラットバーの細長い部分の塗装に使いました
狭いのを探していたのであってよかった
とても綺麗に塗れて使いやすかったので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする