B767-0008 NEWロックナット(ステンレス) TRUSCO 57264987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEWロックナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード57264987品番B767-0008
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。

用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)トラスコ品番818-8146質量(g)44ねじピッチ1.25座金外径×厚さ(mm)(偏芯座)17×1.2寸法E(mm)15寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法h(mm)8寸法m(mm)8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×1.25参考ねじ締付トルク(N・m)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする